Startseite

SIEMENS - SIE3KD02422KG203 SEZ 32A 4P GR.01 MAN. DIR. MORS - 3KD02422KG203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869586649

Artikelnummer

SIE3KD02422KG203

Herstellernummer

3KD02422KG203

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP10

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

32 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

83 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

92 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 32 A

    Il sezionatore sottocarico 32 A è un apparecchio progettato per garantire un'interruzione sicura dell'alimentazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32 A
    • Grado di costruzione: 01
    • Numero di poli: 4
    • Comando: frontale al centro
    • Tipologia: apparecchio completo con azionamento diretto
    • Colore: grigio
    • Accessori: morsetto serracavo
    • Codici compatibili: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Benefici per i clienti:

    • Garantisceun'elevata sicurezza nell'interruzione dell'alimentazione elettrica.
    • Design intuitivo con comando frontale per un'agevole operatività.
    • Struttura robusta e affidabile adatta per diversi ambienti di lavoro.
    • Compatibilità con vari accessori per una personalizzazione dell'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie