Startseite

SIEMENS - SIE3KC84520GA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 1250A 4P - 3KC84520GA220GA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869532929

Artikelnummer

SIE3KC84520GA220GA3

Herstellernummer

3KC84520GA220GA3

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

166...332 V

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1250 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

35 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

710 kW

Motorantrieb integriert:

ja

Breite:

584 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

439.5 mm

    Sentron, ATE, commutatore di rete 3KC

    Il Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente in modo sicuro ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: automatico
    • Poli: 4
    • Iu: 1250 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B con 415V: 1000 A
    • Ie con AC-23 A con 690V: 800 A
    • Fissaggio: a vite
    • Comando: a motore
    • Posizione del comando: sull'estremità destra
    • Comando manuale: manopola con leva di comando lunga, attacco a sbarra

    Vantaggi per i clienti:

    • Performance elevata e installazione semplice.
    • Sicurezza di funzionamento garantita per utenti e sistemi.
    • Disponibilità di diverse esecuzioni per vari compiti di manovra.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie