SIEMENS - SIE3KC84500FA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 1000A 4P - 3KC84500FA220GA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
920 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869532905
Artikelnummer
SIE3KC84500FA220GA3
Herstellernummer
3KC84500FA220GA3
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
166...332 V
Verriegelbar:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
35 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
560 kW
Motorantrieb integriert:
ja
Breite:
584 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
439.5 mm
- Tipo: Automatico, ATSE, 4-poli
- Iu: 1000 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 800 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 630 A
- Fissaggio: A vite
- Comando: A motore, sull'estremità destra
- Manopola: Con leva di comando lunga attacco a sbarra
- Installazione semplice e rapida.
- Elevatasicurezza operativa per utenti e sistemi.
- Disponibilità di diverse esecuzioni per vari compiti di manovra.
Sentron, Ate, Commutatore Di Rete 3kc
Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente, progettato per assicurare una performance elevata e sicurezza di funzionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


