SIEMENS - SIE3KC84380CA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 250A 4P - 3KC84380CA220GA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869532820
Artikelnummer
SIE3KC84380CA220GA3
Herstellernummer
3KC84380CA220GA3
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
166...332 V
Verriegelbar:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Motorantrieb integriert:
ja
Breite:
378 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
292 mm
- Tipo: Automatico
- Poli: 4-poli
- Iu: 250 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 200 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 125 A
- Fissaggio: A vite
- Comando: A motore, sull'estremità destra
- Manopola: Con leva di comando lunga, attacco a sbarra
- Assicura una performance elevata e una sicurezza di funzionamento.
- Facile da installare e utilizzare.
- Disponibile in diverse esecuzioni per vari compiti di manovra.
- Garantisce la sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sentron, ATE, commutatore di rete 3KC
Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


