Startseite

SIEMENS - SIE3KC83420DA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 400A 3P - 3KC83420DA220GA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

519 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869532837

Artikelnummer

SIE3KC83420DA220GA3

Herstellernummer

3KC83420DA220GA3

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

166...332 V

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

400 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

400 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

200 kW

Motorantrieb integriert:

ja

Breite:

328 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

292 mm

    Sentron, Ate, commutatore di rete 3kc

    Il commutatore di rete 3KC di Siemens è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente con performance elevate e installazione semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Automatico, 3 poli
    • Iu: 400 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B con 415V: 200 A
    • Ie con AC-23 A con 690V: 125 A
    • Fissaggio a vite
    • Comando a motore sull'estremità destra
    • Manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e sicura
    • Elevata performance durante il funzionamento
    • Opzioni diverse per vari compiti di manovra (manuali, a distanza, automatici)
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie