SIEMENS - SIE3KC64342TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 160A 4P - 3KC64342TA200TA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869527468
Artikelnummer
SIE3KC64342TA200TA3
Herstellernummer
3KC64342TA200TA3
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
176...288 V
Verriegelbar:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
6
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
ja
Breite:
340 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
73.5 mm
- Tipo: Automatico, ATSE, 4-poli
- Iu: 160 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 125 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 80 A
- Fissaggio: A vite e su guida DIN di 35 mm
- Comando: Amotore, sull'estremità destra
- Manopola: Con leva di comando lunga, morsetto serracavo
- Capacità: Fino a 3200 A
- Installazione semplice e rapida.
- Elevata sicurezza di funzionamento per utenti e sistemi.
- Varie esecuzioni disponibili per diverse necessità di manovra.
- Affidabilità e performance elevata garantite dal design Siemens.
Sentron, ATE, commutatore di rete 3KC
Il commutatore di rete 3KC di Siemens è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente con alta performance e sicurezza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


