Startseite

SIEMENS - SIE3KC64242TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 40A 4P - 3KC64242TA200TA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869527413

Artikelnummer

SIE3KC64242TA200TA3

Herstellernummer

3KC64242TA200TA3

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

176...288 V

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

40 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

6

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

18.5 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

ja

Breite:

340 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

73.5 mm

    Sentron, ATE, commutatore di rete 3KC

    Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Automatico, ATSE
    • Poli: 4-poli
    • Iu: 40 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B: 40 A con 415V
    • Ie con AC-23 A: 40 A con 690V
    • Fissaggio: A vite e su guida DIN di 35 mm
    • Comando: A motore sull'estremità destra
    • Manopola: Con leva di comando lunga morsetto serracavo

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura una performance elevata e sicurezza di funzionamento.
    • Facile installazione e utilizzo per diversi compiti di manovra.
    • Disponibilità di esecuzioni differenti per esigenze specifiche.
    • Integrale sicurezza per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie