Startseite

SIEMENS - SIE3KC44560JA210AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 2000A 4P - 3KC44560JA210AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869532769

Artikelnummer

SIE3KC44560JA210AA3

Herstellernummer

3KC44560JA210AA3

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

166...332 V

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Motorantrieb integriert:

ja

Breite:

716 mm

Höhe:

380 mm

Tiefe:

569 mm

    Sentron, commutatore di rete 3kc

    Il commutatore di rete 3KC di Siemens è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente con prestazioni elevate e sicurezza di funzionamento.

    Dettagli tecnici:

    • Comando a distanza RTSE
    • 4 poli
    • Iu: 2000 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie a AC-33 B a 415V: 1250 A
    • Fissaggio a vite
    • Comando a motore sull'estremità destra
    • Manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra
    • Versioni disponibili fino a 3200 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice
    • Elevata performance garantita
    • Sicurezza integrale per utentie sistemi
    • Scelte tra commutatori manuali, a distanza e automatici
    • Adatto per diversi compiti di manovra

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie