Startseite

SIEMENS - SIE3KC44460EA210AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 630A 4P - 3KC44460EA210AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

813 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869527529

Artikelnummer

SIE3KC44460EA210AA3

Herstellernummer

3KC44460EA210AA3

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

166...332 V

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

500 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

630 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

250 kW

Motorantrieb integriert:

ja

Breite:

437 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

368.5 mm

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 4 poli, Iu: 630 A, Ue AC: 415 V, Ie a AC-33 B a 415V: 400 A, Ie con AC-23 A con 690V: 400 A, fissaggio a vite, comando a motore, sullestremità destra, manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori direte manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie