Startseite

SIEMENS - SIE3KC44380CA210AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 250A 4P - 3KC44380CA210AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869527482

Artikelnummer

SIE3KC44380CA210AA3

Herstellernummer

3KC44380CA210AA3

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

166...332 V

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

200 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Motorantrieb integriert:

ja

Breite:

378 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

292 mm

Sentron

Commutatore di rete 3KC con comando a distanza per l'alimentazione elettrica permanente.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: commutatore di rete 3KC
  • Comando: a distanza, RTSE
  • Poli: 4 poli
  • Iu: 250 A
  • Ue AC: 415 V
  • Ie a AC-33 B a 415V: 200 A
  • Ie con AC-23 A con 690V: 125 A
  • Fissaggio: a vite
  • Comando: a motore, sull'estremità destra
  • Manopola: con leva di comando lunga, attacco a sbarra

Vantaggi per il cliente:

  • Performance elevata
  • Installazione semplice
  • Sicurezza di funzionamento
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie