SIEMENS - SIE3KC34342AA220AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 160A 4P - 3KC34342AA220AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869527406
Artikelnummer
SIE3KC34342AA220AA3
Herstellernummer
3KC34342AA220AA3
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
176...288 V
Verriegelbar:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
ja
Breite:
340 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
73.5 mm
- Comando: a distanza, RTSE
- Numero di poli: 4 poli
- Iu: 160 A
- Ue AC: 415 V
- Ie a AC-33 B a 415V: 125 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 80 A
- Fissaggio: a vite e su guida DIN di 35 mm
- Posizione del comando: motore, sull'estremità destra
- Tipo di manopola: leva di comando lunga morsetto serracavo
- Installazione semplice e rapida.
- Elevata sicurezza per utenti e sistemi.
- Disponibilità di vari modelli per diverse esigenze di manovra, inclusi commutatori manuali e automatici.
Sentron, commutatore di rete 3KC
Il commutatore di rete 3KC è progettato per l'alimentazione elettrica permanente, garantendo una performance elevata e sicurezza di funzionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


