SIEMENS - SIE3KC34262AA220AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 63A 4P - 3KC34262AA220AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869527369
Artikelnummer
SIE3KC34262AA220AA3
Herstellernummer
3KC34262AA220AA3
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
176...288 V
Verriegelbar:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Motorantrieb integriert:
ja
Breite:
340 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
73.5 mm
- Comando a distanza RTSE
- Numero di poli: 4
- Iu: 63 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415 V: 63 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 63 A
- Fissaggio a vite e su guida DIN di 35 mm
- Comando a motore sull'estremità destra
- Manopola con leva di comando lunga
- Morsetto serracavo
- Performance elevata grazie a un design avanzato
- Installazione semplice che riduce i tempi di setup
- Sicurezza di funzionamento garantita per gli utenti e i sistemi
- Varietà di opzioni disponibili nel portfolio per diverse applicazioni
Sentron, commutatore di rete 3KC
Il commutatore di rete 3KC è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente con una capacità di fino a 3200 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


