Startseite

SIEMENS - SIE3KC04460QE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 630A 4P - 3KC04460QE000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

813 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869537610

Artikelnummer

SIE3KC04460QE000AA0

Herstellernummer

3KC04460QE000AA0

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

16

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

16

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

630 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

630 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

30 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

379 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

232.5 mm

SENTRON, commutatore di rete 3KC

Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente.

Dettagli tecnici:

  • Comando manuale
  • Grandezza costruttiva: 4
  • 4 poli
  • Iu: 630 A
  • Ue AC: 415 V
  • Ie con AC-33 B con 415V: 500 A
  • Ie con AC-23 A a 690 V: 500 A
  • Fissaggio a vite
  • Comando frontale, sull'estremità sinistra
  • Senza maniglia
  • Attacco a sbarra

Vantaggi per il cliente:

  • Performance elevata
  • Installazione semplice
  • Sicurezza di funzionamento
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie