SIEMENS - SIE3KC04380PE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 250A 4P - 3KC04380PE000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869537542
Artikelnummer
SIE3KC04380PE000AA0
Herstellernummer
3KC04380PE000AA0
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
12
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
12
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
279 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
197.2 mm
Sentron, commutatore di rete 3KC
Il commutatore di rete 3KC consente un'alimentazione elettrica permanente con un'installazione semplice e una sicurezza di funzionamento elevata.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 3
- A 4 poli
- Iu: 250 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 250 A
- Ie con AC-23 A a 690 V: 250 A
- Fissaggio a vite
- Comando frontale, sull'estremità sinistra, senza maniglia
- Attacco a sbarra
Vantaggi per il cliente:
- Performance elevata
- Installazione semplice
- Sicurezza di funzionamento
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


