Startseite

SIEMENS - SIE3KC04302NE000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 100A 4P - 3KC04302NE000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869537467

Artikelnummer

SIE3KC04302NE000AA0

Herstellernummer

3KC04302NE000AA0

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

100 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

8

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

309.599999999 mm

Höhe:

126 mm

Tiefe:

84.5 mm

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando manuale, MTSE, grandezza costruttiva: 2, a 4 poli, Iu: 100 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 100 A, Ie con AC-23 A a 690 V: 100 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando frontale,al centro, senza maniglia, morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie