Startseite

SIEMENS - SIE3KC04262ME000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 63A 4P - 3KC04262ME000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869537405

Artikelnummer

SIE3KC04262ME000AA0

Herstellernummer

3KC04262ME000AA0

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

8

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

237.5 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

84.5 mm

    Sentron, commutatore di rete 3KC

    Il commutatore di rete 3KC di Siemens garantisce un'alimentazione elettrica permanente con alta performance e sicurezza di funzionamento.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 1
    • Numero di poli: 4
    • Iu: 63 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B con 415V: 63 A
    • Ie con AC-23 A con 690V: 63 A
    • Fissaggio a vite e su guida DIN di 35 mm
    • Comando frontale, al centro, senza maniglia
    • Morsetto serracavo
    • Capacità fino a 3200 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Disponibilità di diversi tipi di commutatori per vari compiti di manovra.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie