SIEMENS - SIE3KC04162ME000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 16A 4P - 3KC04162ME000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869537382
Artikelnummer
SIE3KC04162ME000AA0
Herstellernummer
3KC04162ME000AA0
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
8
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
237.6 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
84.5 mm
Sentron, commutatore di rete 3KC
Il commutatore di rete 3KC di Siemens è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente con elevate performance e sicurezza di funzionamento.
Dettagli tecnici:
- Comando manuale
- Grandezza costruttiva: 1
- A 4 poli
- Iu: 16 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 16 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 16 A
- Fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm
- Comando frontale, al centro, senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A
Vantaggi per il cliente:
- Performance elevata
- Installazione semplice
- Sicurezza di funzionamento
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


