SIEMENS - SIE3KC03440QE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 500A 3P - 3KC03440QE000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
920 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869537573
Artikelnummer
SIE3KC03440QE000AA0
Herstellernummer
3KC03440QE000AA0
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
16
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
16
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
500 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
500 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
280 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
319 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
232.5 mm
- Comando manuale
- Grandezza costruttiva: 4
- Poli: 3
- Iu: 500 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 500 A
- Ie con AC-23 A a 690 V: 500 A
- Fissaggio a vite
- Comando frontale, sull'estremità sinistra, senza maniglia
- Attacco a sbarra
- Performance elevata e sicurezza di funzionamento
- Installazione semplice
- Varietà di esecuzioni per diversi compiti di manovra
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sentron, commutatore di rete 3kc
Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


