SIEMENS - SIE3KC03360PE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 200A 3P - 3KC03360PE000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869537498
Artikelnummer
SIE3KC03360PE000AA0
Herstellernummer
3KC03360PE000AA0
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
12
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
12
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
235 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
197.2 mm
Sentron, commutatore di rete 3KC
Commutatore di rete 3KC ideale per lalimentazione elettrica permanente.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 3
- Numero di poli: 3
- Iu: 200 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 200 A
- Ie con AC-23 A a 690 V: 200 A
- Fissaggio: a vite
- Comando: frontale
- Posizionamento: sullestremità sinistra
- Maniglia: senza maniglia
- Attacco: a sbarra
Vantaggi per il cliente:
- Performance elevata
- Installazione semplice
- Sicurezza di funzionamento
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


