Startseite

SIEMENS - SIE3KC03262ME000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 63A 3P - 3KC03262ME000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 415 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869537375

Artikelnummer

SIE3KC03262ME000AA0

Herstellernummer

3KC03262ME000AA0

Hersteller

SIE

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

8

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Verriegelbar:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

201.6 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

84.5 mm

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando manuale, MTSE, grandezza costruttiva: 1, a 3 poli, Iu: 63 A, Ue AC: 415 V, Ie con AC-33 B con 415V: 63 A, Ie con AC-23 A con 690V: 63 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando frontale, al centro, senza maniglia, morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie