SIEMENS - SIE3KC03222ME000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 32A 3P - 3KC03222ME000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869537368
Artikelnummer
SIE3KC03222ME000AA0
Herstellernummer
3KC03222ME000AA0
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
8
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
201.5 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
84.5 mm
- Grandezza costruttiva: 1
- Poli: 3
- Iu: 32 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 32 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 32 A
- Fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm
- Comando frontale, al centro, senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Assicura una performance elevata e sicurezza di funzionamento.
- Installazione semplice grazie al design intuitivo.
- Disponibilità di diverse esecuzioni per diversi compiti di manovra.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sentron, commutatore di rete 3KC
Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


