SIEMENS - SIE3KA71624CD00 COMMUTAT. MOT 4X2000A SOVRAP. MOT MULTIT - 3KA71624CD00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4047624048052
Artikelnummer
SIE3KA71624CD00
Herstellernummer
3KA71624CD00
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
ja
- Corrente nominale: 2000 A
- Tipo: Motorizzato
- Configurazione: 4x
- Design: Sovrapposto
- Maggiore sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici.
- Facilità di installazione grazie al design compatto.
- Affidabilità e durata elevate per applicazioni industriali.
- Controllo remoto e automazione efficace.
Commutatore motorizzato 4x 2000 A sovrapp. mot.
Il commutatore motorizzato 4x 2000 A sovrapp. mot. è progettato per gestire il collegamento e lo scollegamento di circuiti elettrici in modo efficace e sicuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


