SIEMENS - SIE3KA71614CD00 COMMUTAT. MOT 4X1600A SOVRAP. MOT MULTIT - 3KA71614CD00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4047624047994
Artikelnummer
SIE3KA71614CD00
Herstellernummer
3KA71614CD00
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
ja
- Corrente nominale: 1600 A
- Configurazione: 4x
- Tipo: sovrapposto motorizzato
- Applicazioni: distribuzione elettrica
- Facilità di controllo e automazione nelle operazioni di commutazione.
- Maggiore sicurezza operativa grazie alla gestione motorizzata.
- Affidabilità nelle applicazioni di alta corrente.
Commutatore motorizzato 4x 1600 A sovrapp. mot.
Il commutatore motorizzato 4x 1600 A è progettato per offrire una gestione efficiente e sicura delle connessioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


