Startseite

SIEMENS - SIE3KA71614AA00 SEZIONATORE 4X1600A GR. 6 SENZA COMANDO - 3KA71614AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KA71614AA00 SEZIONATORE 4X1600A GR. 6 SENZA COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624047987

Artikelnummer

SIE3KA71614AA00

Herstellernummer

3KA71614AA00

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

ja

    Sezionatore Sottocarico 4 x 1600 A Grand. Costr. 6

    Il sezionatore sottocarico è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni industriali ad alta capacità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico
    • Corrente nominale: 4 x 1600 A
    • Costruzione: Grand. Costr. 6

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza elevata durante le operazioni di manovra.
    • Affidabilità in ambienti industriali impegnativi.
    • Facile integrazione nei sistemi esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie