SIEMENS - SIE3KA71564AA00 SEZIONATORE 4X2500A SENZA COMANDO - 3KA71564AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A
Polzahl - 4
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.429 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624047819
Artikelnummer
SIE3KA71564AA00
Herstellernummer
3KA71564AA00
Hersteller
SIE
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Polzahl:
4
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


