SIEMENS - SIE3KA71543AA00 SEZIONATORE 3X1600A SENZA COMANDO - 3KA71543AA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.479 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624047390
Artikelnummer
SIE3KA71543AA00
Herstellernummer
3KA71543AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
630 kW
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


