Startseite

SIEMENS - SIE3KA71524AE04 SEZIONATORE 4X1000A CON BOBINA 220VAC - 3KA71524AE04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KA71524AE04 SEZIONATORE 4X1000A CON BOBINA 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624047123

Artikelnummer

SIE3KA71524AE04

Herstellernummer

3KA71524AE04

Hersteller

SIE

Sozionatore sottocarico 4 x 1000 A con bobina a lancio di corrente

Questo sezionatore è progettato per gestire carichi elettrici fino a 1000 A con elevata affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: sezionatore sottocarico
  • Corrente nominale: 4 x 1000 A
  • Caratteristica: con bobina a lancio di corrente

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità nelle operazioni di sezionamento
  • Gestione efficiente dei carichi elettrici elevati

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie