Startseite

SIEMENS - SIE3KA71514CD00 COMMUTAT. MOT 4X800A SOVRAP. MOT MULTIT - 3KA71514CD00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KA71514CD00 COMMUTAT. MOT 4X800A SOVRAP. MOT MULTIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624046935

Artikelnummer

SIE3KA71514CD00

Herstellernummer

3KA71514CD00

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

ja

    Commutatore motorizzato 4x 800A sovrap. mot.

    Questo prodotto è un commutatore motorizzato progettato per gestire carichi elettrici fino a 800A.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità nominale: 800A
    • Numero di poli: 4
    • Tipo di azionamento: motorizzato
    • Applicazione: sovrapposizione motori

    Vantaggi per il cliente:

    • Maggiore controllo sui flussi di energia elettrica.
    • Facilita l'automazione dei sistemi elettrici.
    • Affidabilità e sicurezza nell'operazione.
    • Riduzione dei costi operativi grazie a una gestione efficiente dell'energia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie