SIEMENS - SIE3KA71423BD01 COMMUTAT. MOT 3X800A SOVRAP. MOT 230VAC - 3KA71423BD01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047624046669
Artikelnummer
SIE3KA71423BD01
Herstellernummer
3KA71423BD01
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
ja
- Capacità nominale: 800A
- Tipo: Commutatore motorizzato
- Configurazione: 3x
- Funzione: Sovraposizione motore
- Maggiore efficienza nella gestione dell'energia.
- Sicurezza ottimizzata nelle operazioni elettriche.
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti.
- Affidabilità elevata in applicazioni industriali.
Commutatore motorizzato 3x 800A sovrap. mot.
Il commutatore motorizzato 3x 800A è progettato per garantire una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie