Startseite

SIEMENS - SIE3KA71414AE04 SEZIONATORE 4X630A CON BOBINA 220VAC - 3KA71414AE04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KA71414AE04 SEZIONATORE 4X630A CON BOBINA 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624046607

Artikelnummer

SIE3KA71414AE04

Herstellernummer

3KA71414AE04

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

ja

    Sezionatore sottocarico 4 x 630 A

    Il sezionatore sottocarico 4 x 630 A è progettato per garantire una disconnessione sicura e affidabile in circuiti elettrici ad alta corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 4
    • Corrente nominale: 630 A
    • Tensione di isolamento: 1000 V
    • Tipo di montaggio: A pannello
    • Isolamento in aria: 600 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la manutenzione sicura degli impianti elettrici.
    • Promuove la sicurezza degli operatori grazie a meccanismi di disconnessione chiari.
    • Compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali.
    • Robusto e durevole, progettato per resistere a condizioni operative impegnative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie