SIEMENS - SIE3KA71324BD00 COMMUTAT. MOT 4X400A SOVRAP. MOT 24VDC - 3KA71324BD00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4047624046348
Artikelnummer
SIE3KA71324BD00
Herstellernummer
3KA71324BD00
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
ja
- Capacità nominale: 400A
- Configurazione: 4 poli
- Tipo: Sovrapposizione motorizzata
- Tensione di esercizio: 400V
- Facilità di gestione e controllo dell’energia elettrica.
- Sicurezza avanzata grazie a meccanismi di commutazione automatizzati.
- Affidabilità e durata nel tempo, riducendo i costi di manutenzione.
- Adatta per applicazioni industriali ad alta potenza.
Commutatore motorizzato 4x 400A sovrap. mot.
Il commutatore motorizzato 4x 400A sovrap. mot. è progettato per gestire l'energia elettrica in modo efficiente e sicuro.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


