Startseite

SIEMENS - SIE3KA71244BD01 COMMUTAT. MOT 4X315A SOVRAP. MOT 230VAC - 3KA71244BD01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KA71244BD01 COMMUTAT. MOT 4X315A SOVRAP. MOT 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624046157

Artikelnummer

SIE3KA71244BD01

Herstellernummer

3KA71244BD01

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

ja

    Commutatore motorizzato 4x 315A sovrap. mot.

    Il commutatore motorizzato 4x 315A sovrap. mot. è progettato per garantire una gestione sicura e affidabile della potenza elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 315A
    • Configurazione: 4 poli
    • Tipo: sovrapposizione motorizzata
    • Applicazioni: distribuzione elettrica

    Benefici per il cliente:

    • Maggiore sicurezza nella gestione dell'energia elettrica.
    • Facilità di controllo e automazione.
    • Affidabilità nelle applicazioni ad alta corrente.
    • Design compatto per un'integrazione semplice negli impianti esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie