SIEMENS - SIE3KA71244BD00 COMMUTAT. MOT 4X315A SOVRAP. MOT 24VDC - 3KA71244BD00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4047624046140
Artikelnummer
SIE3KA71244BD00
Herstellernummer
3KA71244BD00
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
ja
- Corrente nominale: 315A
- Configurazione: 4 poli
- Tipo: sovrapposizione motorizzata
- Applicazioni: distribuzione elettrica
- Maggiore sicurezza nella gestione dell'energia elettrica.
- Facilità di controllo e automazione.
- Affidabilità nelle applicazioni ad alta corrente.
- Design compatto per un'integrazione semplice negli impianti esistenti.
Commutatore motorizzato 4x 315A sovrap. mot.
Il commutatore motorizzato 4x 315A sovrap. mot. è progettato per garantire una gestione sicura e affidabile della potenza elettrica.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie