SIEMENS - SIE1FL60961AC612LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60961AC612LB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515700074
Artikelnummer
SIE1FL60961AC612LB1
Herstellernummer
1FL60961AC612LB1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: PN=7 kW
- Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
- Momento di atterraggio: M0=40 Nm
- Momento nominale: MN=33,4 Nm
- Altezza d'asse: 90 mm con connettore angolato
- Trasduttore assoluto: 20 bit 12 bit Multi-Turn
- Grado di protezione: IP65
- Compatibilità con i convertitori: SINAMICS V70&V90
- Coppia nominale compresa tra: 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Numero di giri nominale tra: 2000 r/min e 3000 r/min
- Raffreddamento: naturale senza raffreddamento esterno
- Elevata risposta dinamica
- Precisione superiore nella regolazione di coppia e velocità
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici con varie opzioni di connettori e encoder
- A soluzione perfettamente integrata con funzionalità elevate
SIMOTICS S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono elevata dinamica e precisione, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


