SIEMENS - SIE1FL60941AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60941AC612LH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.290 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515700050
Artikelnummer
SIE1FL60941AC612LH1
Herstellernummer
1FL60941AC612LH1
Hersteller
SIE
- Tensionedi rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 5 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Momento di avvio (M0): 30 Nm
- Momento nominale (MN): 23,9 Nm
- Altezza d'asse: 90 mm
- Connettore: angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Albero: liscio, tolleranza N
- Freno di stazionamento: incluso
- Grado di protezione: IP65
- Compatibilità: con convertitori SINAMICS V70 & V90
- Risposta dinamica elevata per prestazioni ottimali.
- Precisione e dimensioni compatte per un'installazione efficiente.
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido.
- Migliore regolazione del carico grazie al alto momento di inerzia.
- Possibilità di adattamento in base ai requisiti specifici dell'utente.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


