Startseite

SIEMENS - SIE1FL60941AC612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60941AC612LG1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE1FL60941AC612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.290 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515700043

Artikelnummer

SIE1FL60941AC612LG1

Herstellernummer

1FL60941AC612LG1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1fl6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e dinamica elevata, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale (PN): 5 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
    • Coppia di avviamento (M0): 30 Nm
    • Coppia nominale (MN): 23,9 Nm
    • Altezza d'asse: 90 mm
    • Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
    • Tipo albero: liscio, tolleranza N
    • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
    • Compatibilità: SINAMICS V70 & V90
    • Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
    • Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
    • Opzioni: varie configurazioni di connettori, encoder e accessori

    Benefici per il cliente:

    • Risposta dinamica elevata per applicazioni ad alte prestazioni
    • Precisione nella regolazione della coppia e della velocità
    • Dimensioni compatte per facilità d'installazione
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
    • Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90
    • Capacità di adattamento a requisiti specifici dell'utente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie