SIEMENS - SIE1FL60941AC612AB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60941AC612AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.290 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699590
Artikelnummer
SIE1FL60941AC612AB1
Herstellernummer
1FL60941AC612AB1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- PN: 5 kW
- NN: 2000 1/min
- M0: 30 Nm
- MN: 23,9 Nm
- Altezza d'asse: 90 mm con connettore angolato
- Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro con chiavetta
- Tolleranza con freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibilità: con i convertitori SINAMICS V70V90
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Migliore regolazione del carico e qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità
- Disponibile in tre altezze d'asse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW
- Coppia nominale compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Numero di giri nominale compreso tra 2000 r/min e 3000 r/min
- Encoder incrementale TTLopzionale: 2500 impulsi/giro
- Possibilità di adattamento in funzione di requisiti specifici dell'utente mediante varie opzioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


