Startseite

SIEMENS - SIE1FL60921AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60921AC612LH1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE1FL60921AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515700012

Artikelnummer

SIE1FL60921AC612LH1

Herstellernummer

1FL60921AC612LH1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale: PN=3,5 kW
    • Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
    • Coppia di avviamento: M0=22 Nm
    • Coppia nominale: MN=16,7 Nm
    • Altezza d'asse: 90 mm con connettore angolato
    • Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn
    • Tipo di albero: liscio
    • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
    • Massimo momento di inerzia per una migliore regolazione del carico

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata con precisione
    • Dimensioni compatte
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno
    • Adattabile a requisiti specifici tramite varie opzioni e accessori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie