Startseite

SIEMENS - SIE1FL60921AC612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60921AC612LG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515700005

Artikelnummer

SIE1FL60921AC612LG1

Herstellernummer

1FL60921AC612LG1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono dinamica e precisione elevate, ottimizzando il funzionamento in combinazione con i convertitori SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale (PN): 3,5 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
    • Momento di avviamento (M0): 22 Nm
    • Momento nominale (MN): 16,7 Nm
    • Altezza d'asse: 90 mm
    • Connettore angolato
    • Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
    • Albero liscio con tolleranza N senza freno di stazionamento
    • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
    • Compatibile con convertitori SINAMICS V70&V90

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata risposta dinamica e precisione nelle sequenze di movimento
    • Dimensioni compatte che facilitano l'integrazione negli impianti
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno per una maggiore efficienza
    • Flessibilità nella configurazione mediante diverse opzioni di connettori e accessori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie