SIEMENS - SIE1FL60921AC612AB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60921AC612AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699552
Artikelnummer
SIE1FL60921AC612AB1
Herstellernummer
1FL60921AC612AB1
Hersteller
SIE
- Voltage: 3 AC 400 V
- Rated Power (PN): 3,5 kW
- Rated Speed (NN): 2000 1/min
- Standstill Torque (M0): 22 Nm
- Nominal Torque (MN): 16,7 Nm
- Axis Height: 90 mm
- Incremental Transducer: 2500 incr./giro
- Protection Class: IP65
- Compatible with: SINAMICS V70 & V90
- Cooling: Natural cooling without external cooling
- Torque Range: 1,27 Nm to 33,40 Nm
- Speed Range: 2000 r/min to 3000 r/min
- High Inertia Motor available in three axis heights
- Optional: TTL encoder with 2500 impulses/revolution
- Elevata risposta dinamica per operazioni rapide e precise.
- Dimensioni compatte facilitano l'integrazione in vari ambienti.
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido.
- Possibilità di personalizzazione per soddisfare requisiti specifici dell'utente.
- Qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, offrendo un'integrazione ottimale con i convertitori SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


