SIEMENS - SIE1FL60921AC612AA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60921AC612AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699545
Artikelnummer
SIE1FL60921AC612AA1
Herstellernummer
1FL60921AC612AA1
Hersteller
SIE
- Tensionedi rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 3,5 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Coppia nominale (M0): 22 Nm
- Coppia massima (MN): 16,7 Nm
- Altezza d'asse: 90 mm
- Connettore angolato
- Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro con chiavetta
- Grado di protezione: IP65
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Numero di giri nominale tra 2000 r/min e 3000 r/min
- Encoder incrementale TTL: 2500 impulsi/giro (opzionale)
- Risposta dinamica elevata
- Precisione e dimensioni compatte
- Facilità e velocità di installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Regolazione ottimale del carico e qualità di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità
- Adattabilità a requisiti specifici con varie opzioni disponibili
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


