Startseite

SIEMENS - SIE1FL60901AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60901AC612LH1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE1FL60901AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.830 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515699972

Artikelnummer

SIE1FL60901AC612LH1

Herstellernummer

1FL60901AC612LH1

Hersteller

SIE

    SIMOTICS S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di tensione: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale: PN=2,5 kW
    • Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
    • Momento di massa: M0=15 Nm; MN=11,9 Nm
    • Altezza d'asse: 90 mm con connettore angolato
    • Trasduttore: assoluto 20 bit, 12 bit Multi-Turn
    • Tolleranza: N con freno di stazionamento
    • Grado di protezione: IP65
    • Compatibile con i convertitori: SINAMICS V70&V90
    • Moment di inerzia: motore a inerzia elevata
    • Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
    • Numero di giri nominale: tra 2000 r/min e 3000 r/min
    • Opzioni disponibili: vari connettori, encoder e altri accessori

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
    • Altissima precisione nelle applicazioni di movimento.
    • Risposta dynamica elevata per prestazioni ottimali.
    • Dimensioni compatte per una facile integrazione in vari sistemi.
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno grazie al sistema di raffreddamento naturale.
    • Adattabilità a requisiti specifici dell'utente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie