Startseite

SIEMENS - SIE1FL60901AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60901AC612LA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.830 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515699941

Artikelnummer

SIE1FL60901AC612LA1

Herstellernummer

1FL60901AC612LA1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale (PN): 2,5 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
    • Coppia motore (M0): 15 Nm
    • Coppia nominale (MN): 11,9 Nm
    • Altezza d'asse: 90 mm
    • Connettore: angolato con chiavetta
    • Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn
    • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
    • Regolazione della coppia: disponibilità di momenti compresi tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
    • Opzioni: encoder assoluto opzionale, varie opzioni di connettori e accessori

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione nelle sequenze di movimento
    • Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
    • Dimensioni compatte del motore
    • Qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno con sistema di raffreddamento naturale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie