SIEMENS - SIE1FL60671AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60671AC612LH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.010 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699934
Artikelnummer
SIE1FL60671AC612LH1
Herstellernummer
1FL60671AC612LH1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 2 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Momento di inezia (M0): 15 Nm
- Momento nominale (MN): 9,55 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm
- Connettore: angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Protezione: grado di protezione IP65
- Compatibilità: con convertitori SINAMICS V70&V90
- Intervallo di coppia nominale: 1,27 Nm - 33,40 Nm
- Intervallo di numero di giri: 2000 r/min - 3000 r/min
- Risposta dinamica elevata per un controllo performante delle applicazioni
- Precisione ottimale nelle sequenze di movimento
- Dimensioni compatte per una facile integrazione negli impianti
- Installazione semplice e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Possibilità di personalizzazione attraverso varie opzioni e accessori
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata, combinandosi perfettamente con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


