Startseite

SIEMENS - SIE1FL60671AC612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60671AC612LG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.010 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515699927

Artikelnummer

SIE1FL60671AC612LG1

Herstellernummer

1FL60671AC612LG1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono dynamica e precisione elevate, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale (PN): 2 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
    • Coppia massima (MN): 9,55 Nm
    • Altezza d'asse: 65 mm con connettore angolato
    • Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
    • Tolleranza: N senza freno di stazionamento
    • Grado di protezione: IP65
    • Sistema di raffreddamento: naturale
    • Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
    • Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
    • Disponibilità di encoder e vari accessori per l'adattamento specifico

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata per operazioni più intelligenti.
    • Precisione di regolazione ottimale per applicazioni critiche.
    • Dimensioni compatte che facilitano l'integrazione.
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido.
    • Disponibilità di opzioni personalizzabili per rispondere a esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie