SIEMENS - SIE1FL60671AC612LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60671AC612LB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.010 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699910
Artikelnummer
SIE1FL60671AC612LB1
Herstellernummer
1FL60671AC612LB1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e alta dinamica, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- PN: 2 kW
- NN: 2000 1/min
- M0: 15 Nm
- MN: 9,55 Nm
- Altezza dasse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit 12 bit Multi-Turn con chiavetta
- Tolleranza: N con freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibilità: con i convertitori SINAMICS V70V90
- Momento di inerzia: elevato
- Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
- Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
- Encoder opzionale: assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Adattamento a requisiti specifici mediante varie opzioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


