Startseite

SIEMENS - SIE1FL60671AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60671AC612LA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.010 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948675014

Artikelnummer

SIE1FL60671AC612LA1

Herstellernummer

1FL60671AC612LA1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e alta dinamica, offrendo prestazioni elevate in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale (PN): 2 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
    • Coppia di avvio (M0): 15 Nm
    • Coppia nominale (MN): 9,55 Nm
    • Altezza d'asse: 65 mm
    • Connettore: angolato
    • Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn con chiavetta
    • Grado di protezione: IP65
    • Sistema di raffreddamento: naturale, senza raffreddamento esterno
    • Coppia nominale compresa tra: 1,27 Nm e 33,40 Nm
    • Numero di giri nominale compresa tra: 2000 r/min e 3000 r/min

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e alta precisione
    • Dimensioni compatte per un facile integrazione
    • Installazione semplice e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
    • Possibilità di adattamento a requisiti specifici con varie opzioni
    • Sistema di azionamento perfettamente integrato per prestazioni elevate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie