SIEMENS - SIE1FL60661AC612LH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60661AC612LH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.310 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515699897
Artikelnummer
SIE1FL60661AC612LH1
Herstellernummer
1FL60661AC612LH1
Hersteller
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 1,75 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Momento di fermo (M0): 11 Nm
- Momento nominale (MN): 8,36 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Tolleranza N con freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
- Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
- Opzioni disponibili: connettori, encoder e altri accessori
- Elevata risposta dinamica e precisione
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Regolazione ottimale del carico con motore a inerzia elevata
- Compatibile con i convertitori SINAMICS V70 & V90 per un sistema di azionamento integrato
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


