SIEMENS - SIE1FL60661AC612LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60661AC612LB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.310 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948674949
Artikelnummer
SIE1FL60661AC612LB1
Herstellernummer
1FL60661AC612LB1
Hersteller
SIE
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e elevate prestazioni dinamiche in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 1,75 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Coppia nominale (M0): 11 Nm
- Coppia massima (MN): 8,36 Nm
- Altezza da asse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttore assoluto: 20 bit 12 bit Multi-Turn con chiavetta
- Tolleranza: N con freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibile con i convertitori: SINAMICS V70V90
Vantaggi per il cliente:
- Risposta dinamica elevata
- Precisione
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Motori sincroni ad eccitazione permanente funzionanti senza raffreddamento esterno
- Qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità
- Adattabilità in base a requisiti specifici tramite connettori, encoder e accessori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


