Startseite

SIEMENS - SIE1FL60661AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60661AC612LA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.310 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515699866

Artikelnummer

SIE1FL60661AC612LA1

Herstellernummer

1FL60661AC612LA1

Hersteller

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionedi rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale (PN): 1,75 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
    • Coppia massima (M0): 11 Nm
    • Coppia nominale (MN): 8,36 Nm
    • Altezza d'asse: 65 mm
    • Connettore angolato
    • Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
    • Grado di protezione: IP65
    • Temperatura di funzionamento: senza raffreddamento esterno
    • Dimensioni del motore: disponibile in tre altezze d'asse

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione
    • Dimensioni compatte per applicazioni flessibili
    • Facilità e velocità di installazione grazie al connettore a sgancio rapido
    • Adattamento a requisiti specifici dell'utente tramite opzioni personalizzabili
    • Sistema di azionamento integrato con funzionalità elevate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie